!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE FIXE, POLYURETHANE, 6 PO,

ROULETTE FIXE, POLYURETHANE, 6 PO,

APPROVED VENDOR

ROULETTE FIXE, POLYURETHANE, 6 PO, close
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
ROULETTE FIXE, POLYURETHANE, 6 PO,

ROULETTE FIXE, POLYURETHANE, 6 PO,

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $76.05 / CHAQUE
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
  • N° article GGM1NVU8
  • N° de modèle du manufacturier 1NVU8
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.38 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette à plaque
  • Capacité nominale1 750 lb
  • Sous-type de rouletteFixe
  • Type de roulement de moyeuRoulement à rouleaux
  • Configuration des trous, montage latéralA
  • Diamètre de boulon de montage1/2 po
  • Non marquant(e)Oui
  • Forme de rouletteStandard
  • Matériau du cadre de rouletteAcier
  • CaractéristiquesAnticorrosif
  • Construction de la roulette pivotanteSans pivot d'attelage
  • Chemin de roulement de rouletteBilles, double
  • Diamètre de roue 6 po
  • Largeur de roue 2-1/2 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Polyuréthane
  • Taille de plaque de roulette 4-1/2 po x 6-1/4 po
  • Matériau du moyeu de la roue Aluminium
  • Type de frein de roulette Pas de frein inclus
  • Nb de roues 1
  • Pare-fils inclus Non
  • Couleur du noyau Argent
  • Finition du cadre Chromate de zinc
  • Type de blocage de roulette Sans blocage