!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE RIGIDE 4PO 350LB CAOUTCHOU

ROULETTE RIGIDE 4PO 350LB CAOUTCHOU

APPROVED VENDOR

ROULETTE RIGIDE 4PO 350LB CAOUTCHOU close
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
ROULETTE RIGIDE 4PO 350LB CAOUTCHOU

ROULETTE RIGIDE 4PO 350LB CAOUTCHOU

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $43.56 / CHAQUE
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
  • N° article GGM1NWJ1
  • N° de modèle du manufacturier 1NWJ1
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette à plaque fixe
  • Capacité nominale350 lb
  • Sous-type de rouletteFixe
  • Type de roulement de moyeuRoulement à rouleaux
  • Configuration des trous, montage latéralB
  • Espacement entre trous de boulon (intérieur)3 po x 3 po
  • Type de frein de roulettePas de frein inclus
  • Nb de roues1
  • Pare-fils inclusNon
  • Couleur du noyauNoir
  • Finition du cadreZinguée
  • Construction de la roulette pivotanteSans pivot d'attelage
  • Diamètre de roue 4 po
  • Largeur de roue 2 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Caoutchouc
  • Taille de plaque de roulette 4 po x 4-1/2 po
  • Matériau du moyeu de la roue Fonte
  • Diamètre de boulon de montage 3/8 po
  • Non marquant(e) Non
  • Forme de roulette Standard
  • Matériau du cadre de roulette Acier
  • Caractéristiques Antistatique
  • Normes ICWM, ISO 9001
  • Type de blocage de roulette Sans blocage