Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Recommandée pour la plupart des applications industrielles générales moyennes/lourdes, cette roulette rigide a une capacité de charge de 1050 livres. Cette roulette en fonte aciérée mesure deux pouces de largeur et huit pouces de diamètre. Vendu une roulette par paquet.
Spécifications techniques
ArticleRoulette
Capacité nominale1050 lb
Sous-type de rouletteFixe
Matériau du moyeu de la roueAcier
Espacement entre trous de boulon (extérieur)3 po x 3-5/8 po
Matériau du cadre de rouletteAcier
Construction de la roulette pivotanteAvec pivot d'attelage
Diamètre de roue8 po
Largeur de roue2 po
Matériau de roue/bande de roulementAcier
Espacement entre trous de boulon (intérieur)2-5/8 po x 3 po
ApplicationPour les râteliers en treillis métallique, chariots d'entrepôt
Finition du cadreZinc
Pays d’origineSuisse
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca