!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE, RIGIDE, ROULEMENT BILLES PRÉCISION, CHARGE 550LB, ROUE 2PO L.X6PO DIA, THERMOPLASTIQUE

ROULETTE, RIGIDE, ROULEMENT BILLES PRÉCISION, CHARGE 550LB, ROUE 2PO L.X6PO DIA, THERMOPLASTIQUE

FAULTLESS

ROULETTE, RIGIDE, ROULEMENT BILLES PRÉCISION, CHARGE 550LB, ROUE 2PO L.X6PO DIA, THERMOPLASTIQUE close
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
ROULETTE, RIGIDE, ROULEMENT BILLES PRÉCISION, CHARGE 550LB, ROUE 2PO L.X6PO DIA, THERMOPLASTIQUE

ROULETTE, RIGIDE, ROULEMENT BILLES PRÉCISION, CHARGE 550LB, ROUE 2PO L.X6PO DIA, THERMOPLASTIQUE

FAULTLESS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $64.89 / CHAQUE
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
  • N° article FLL3493-6
  • N° de modèle du manufacturier 3493-6
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.72 lb

Informations sur le produit

Cette roulette de gamme moyenne à lourde est dotée d'un roulement à billes de précision pour un mouvement sans entretien et à faible résistance et d'une roue en caoutchouc thermoplastique de six pouces avec une bande de roulement de deux pouces. Recommandée pour la plupart des applications d'entrepôt et industrielles, cette roulette a une capacité de charge de 550 livres.

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette
  • Capacité nominale550 lb
  • Sous-type de rouletteFixe
  • Espacement entre trous de boulon (intérieur)2-5/8 po x 3 po
  • ApplicationPour les râteliers en treillis métallique, chariots d'entrepôt
  • Construction de la roulette pivotanteAvec pivot d'attelage
  • Diamètre de roue 6 po
  • Largeur de roue 2 po
  • Type de roulement de moyeu Roulement de précision à billes
  • Espacement entre trous de boulon (extérieur) 3 po x 3-5/8 po
  • Matériau du cadre de roulette Acier
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)