Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Recommandée pour la plupart des travaux industriels et d'entrepôt, cette roulette robuste a une capacité de charge de 900 livres. Cette roulette rigide est livrée avec une roue à roulement à billes de deux pouces de largeur et cinq pouces de diamètre en thermoplastique renforcé.
Spécifications techniques
ArticleRoulette
Capacité nominale900 lb
Sous-type de rouletteFixe
Espacement entre trous de boulon (intérieur)2-5/8 po x 3 po
Forme de rouletteStandard
Matériau du cadre de rouletteAcier
Diamètre de roue5 po
Largeur de roue2 po
Matériau du moyeu de la roueThermoplastique renforcé
Espacement entre trous de boulon (extérieur)3 po x 3-5/8 po
ApplicationPour les râteliers en treillis métallique, chariots d'entrepôt
Construction de la roulette pivotanteAvec pivot d'attelage
Pays d’origineSuisse
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca