Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette roulette zinguée mesure 2 pouces de large x 6 pouces et est fabriquée en acier forgé. Applicable dans des températures extrêmes avec un raccord de graisse multi-température lubrifié et possède un dispositif de retenue étanche sur les roulements à rouleaux. La capacité de charge maximale est de 1 500 livres sur cette roulette pivotante, sans pivot d'attelage, à billes simples et à roulettes rigides.
Spécifications techniques
ArticleAcier forgé
Capacité nominale1500 lb
Sous-type de rouletteFixe
Taille de plaque de roulette4-1/2 po x 6-1/4 po
Espacement entre trous de boulon (intérieur)2 7/16 po x 4 15/16 po
Forme de roulettePlate
Diamètre de roue6 po
Largeur de roue2 po
Type de roulement de moyeuDelrin
Matériau du moyeu de la roueAcier forgé
Type de frein de roulettePas de frein inclus
Chemin de roulement de rouletteBilles, simple
Pays d’origineSuisse
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 77,42 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: