BOULON DE CARROSSERIE, CARRÉ,ACIER,UNC,GRADE 2,OXYDE NOIR,½"-13,2PO L,POUCE,25PQ
BOULON DE CARROSSERIE, CARRÉ,ACIER,UNC,GRADE 2,OXYDE NOIR,½"-13,2PO L,POUCE,25PQ
APPROVED VENDOR
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Informations sur le produit
Boulon de carrosserie en acier de classe 2 avec finition en oxyde noir. Conforme aux normes SAE J429/ASME B18.5.
Spécifications techniques
Article Boulon de carrosserie
Grade/classe du matériau Grade 2
Taille de filetage 1/2 po-13
Direction de filetage Droitier
Style de filetage Entièrement fileté
Largeur de tête 1 1/16 po
Hauteur minimale de la tête 1/4 po
Diamètre minimale de la tête 1 1/32 po
Type de collet Carré
Hauteur du cou 17/64 po
Largeur maximale du cou 33/64 po
Hauteur maximale du col 9/32 po
Normes dimensionnelles ASME B18.5
Système de mesure Pouce
Style de tête Ronde
Type Boulon de carrosserie
Matériau Acier
Finition Oxyde noir
Type de filetage Grossier
Longueur de fixation 2 po
Longueur minimale du filetage 1-1/4 po
Hauteur de tête 17/64 po
Hauteur maximale de la tête 17/64 po
Diamètre maximale de la tête 1 3/32 po
Largeur du cou 1/2 po
Largeur minimale du cou 31/64 po
Hauteur minimale du cou 1/4 po
Résistance à la traction 74 000 lb/po²
Norme de qualité des matériaux SAE J429
Ajustement de fil 2 A
Taille de vis 1/2 po
Pays d’origine Variable
(sous réserve de modification)