!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOULON DE CARROSSERIE,CARRÉ,ACIER,GRADE 2,GALVANISÉ À CHAUD,5/16"-18,2PO LO,100PQ

BOULON DE CARROSSERIE,CARRÉ,ACIER,GRADE 2,GALVANISÉ À CHAUD,5/16"-18,2PO LO,100PQ

APPROVED VENDOR

BOULON DE CARROSSERIE,CARRÉ,ACIER,GRADE 2,GALVANISÉ À CHAUD,5/16"-18,2PO LO,100PQ close
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
BOULON DE CARROSSERIE,CARRÉ,ACIER,GRADE 2,GALVANISÉ À CHAUD,5/16"-18,2PO LO,100PQ

BOULON DE CARROSSERIE,CARRÉ,ACIER,GRADE 2,GALVANISÉ À CHAUD,5/16"-18,2PO LO,100PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $102.74 / PAQUET de 100
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
  • N° article EBP1LU86
  • N° de modèle du manufacturier U08307.031.0200
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161603
  • PAGE DU CATALOGUE # 1096
  • Poids à l’expédition 4.74 lb

Informations sur le produit

Boulon de carrosserie en acier de classe 2 avec galvanisation par immersion à chaud. Conforme aux normes SAE J429/ASME B18.5.

Spécifications techniques

  • ArticleBoulon de carrosserie
  • Grade/classe du matériauGrade 2
  • Taille de filetage5/16 po-18
  • Direction de filetageDroitier
  • Style de filetageEntièrement fileté
  • Largeur de tête45/64 po
  • Hauteur minimale de la tête5/32 po
  • Diamètre minimale de la tête11/16 po
  • Type de colletCarré
  • Hauteur du cou11/64 po
  • Largeur maximale du cou21/64 po
  • Hauteur maximale du col3/16 po
  • Normes dimensionnellesASME B18.5
  • Système de mesurePouce
  • Taille de vis5/16 po
  • Matériau Acier
  • Finition Galvanisé par immersion à chaud
  • Type de filetage Grossier
  • Longueur de fixation 2 po
  • Longueur minimale du filetage 7/8 po
  • Hauteur de tête 11/64 po
  • Hauteur maximale de la tête 11/64 po
  • Diamètre maximale de la tête 23/32 po
  • Largeur du cou 5/16 po
  • Largeur minimale du cou 5/16 po
  • Hauteur minimale du cou 5/32 po
  • Résistance à la traction 74 000 lb/po²
  • Norme de qualité des matériaux SAE J429
  • Style de tête Ronde
  • Type Boulon de carrosserie
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)