BOULON DE CARROSSERIE, CARRÉ,ACIER,GRADE 5,GALVANISÉ,1/4"-20, 4PO LO,POUCE, ROND, 50PQ
BOULON DE CARROSSERIE, CARRÉ,ACIER,GRADE 5,GALVANISÉ,1/4"-20, 4PO LO,POUCE, ROND, 50PQ
APPROVED VENDOR
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Informations sur le produit
Boulon de carrosserie en acier galvanisé de classe 5. Conforme aux normes SAE J429/ASME B18.5.
Spécifications techniques
Article Boulon de carrosserie
Grade/classe du matériau Qualité 5
Taille de filetage 1/4 po-20
Direction de filetage Droitier
Style de filetage Entièrement fileté
Largeur de tête 37/64 po
Hauteur minimale de la tête 1/8 po
Diamètre minimale de la tête 9/16 po
Type de collet Carré
Hauteur du cou 9/64 po
Largeur maximale du cou 17/64 po
Hauteur maximale du col 5/32 po
Normes dimensionnelles ASME B18.5
Système de mesure Pouce
Taille de vis 1/4 po
Matériau Acier
Finition Galvanisé
Type de filetage Grossier
Longueur de fixation 4 po
Longueur minimale du filetage 3/4 po
Hauteur de tête 9/64 po
Hauteur maximale de la tête 9/64 po
Diamètre maximale de la tête 19/32 po
Largeur du cou 1/4 po
Largeur minimale du cou 1/4 po
Hauteur minimale du cou 1/8 po
Résistance à la traction 120 000 lb/po²
Norme de qualité des matériaux SAE J429
Style de tête Ronde
Type Boulon de carrosserie
Pays d’origine Variable
(sous réserve de modification)