!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ASSORTIMENT BOUL. DE CARROSSERIE,ACIER,GRADE 5,CHROMÉ,FIN,POUCE,55PC,COFFRET PLASTIQUE

ASSORTIMENT BOUL. DE CARROSSERIE,ACIER,GRADE 5,CHROMÉ,FIN,POUCE,55PC,COFFRET PLASTIQUE

APPROVED VENDOR

ASSORTIMENT BOUL. DE CARROSSERIE,ACIER,GRADE 5,CHROMÉ,FIN,POUCE,55PC,COFFRET PLASTIQUE close
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
ASSORTIMENT BOUL. DE CARROSSERIE,ACIER,GRADE 5,CHROMÉ,FIN,POUCE,55PC,COFFRET PLASTIQUE

ASSORTIMENT BOUL. DE CARROSSERIE,ACIER,GRADE 5,CHROMÉ,FIN,POUCE,55PC,COFFRET PLASTIQUE

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $785.32 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4GUX5
  • N° de modèle du manufacturier MK571
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161603
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.67 lb

Informations sur le produit

Assortiment de boulons de carrosserie en acier gris de grade 5 avec finition chromée. Avec plateau en plastique à couvercle graphique de 5 ¼-20po x 1po, x1po, x2po, x2½po, 5/16-18po x ¾po, x1po, x1½po, x2po, x2½po, ⅜-16po x 1po, x1½po, x2po, x2½po, x3po, 7/16-14po x 1po, x1¼po, x1¾po, x2po, x2½po, x3po.

Spécifications techniques

  • ArticleAssortiment de boulons de carrosserie
  • Grade/classe du matériauQualité 5
  • Système de mesurePouce
  • Nb de tailles20
  • Vis/boulons inclusBoulons de carrosserie : (5) 1/4 po-20x1 po, (5) 1/4 po-20x1 1/2 po, (5) 1/4 po-20x2 1/2 po, (5) 5/16 po-18x3/4 po, (5) 5/16 po-18x1 po, (5) 3/8 po-16x1 po, (5) 3/8 po-16x3 po, (5) 7/16 po-14x1 po, (5) 7/16 po-14x1 1/4 po, (5) 7/16 po-14x1 1/4 po, (5) 7/16 po-14x1 3/4 po
  • Normes de l'industrie (fixations)ASME B18.5
  • Matériau de conteneurPlastique
  • PriseFendue
  • TypeBoulon de carrosserie
  • Comprend des écrous hexagonauxNon
  • Vis/boulons inclusOui
  • Matériau Acier
  • Finition Chromé
  • Nb de pièces 55
  • Comprend (5) Chacun : 1/4 po-20x1 po, x1 1/2 po, x2 po, x2 1/2 po, 5/16 po-18x3/4 po, x1 po, x1 1/2 po, x2 po, x2 1/2 po, 3/8 po-16x1 po, x1 1/2 po, x2 po, x2 1/2 po, x3 po, 7/16 po-14x1 po, x1 1/4 po, x1 3/4 po, x2 po, x2 1/2 po, x3 po, Tableau des plateaux en plastique avec couvercle
  • Résistance à la traction 120 000 lb/po²
  • Type de contenant Boîte en plastique
  • Type de filetage Grossier
  • Style de tête Ronde
  • Comprend des rondelles plates Non
  • Comprend des rondelles de blocage Non
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)