BOULON DE CARROSSERIE,CARRÉ,ACIER,GRADE 5,OXYDE NOIR,¾"-10,10PO L,POUCE
BOULON DE CARROSSERIE,CARRÉ,ACIER,GRADE 5,OXYDE NOIR,¾"-10,10PO L,POUCE
APPROVED VENDOR
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Informations sur le produit
Boulon de carrosserie en acier de classe 5 avec finition en oxyde noir. Conforme aux normes SAE J429/ASME B18.5.
Spécifications techniques
Article Boulon de carrosserie
Grade/classe du matériau Qualité 5
Taille de filetage 3/4 po-10
Direction de filetage Droitier
Style de filetage Partiellement fileté
Largeur de tête 1 17/32 po
Hauteur minimale de la tête 3/8 po
Diamètre minimale de la tête 1 15/32 po
Type de collet Carré
Hauteur du cou 25/64 po
Largeur maximale du cou 49/64 po
Hauteur maximale du col 13/32 po
Normes dimensionnelles ASME B18.5
Système de mesure Pouce
Style de tête Ronde
Type Boulon de carrosserie
Matériau Acier
Finition Oxyde noir
Type de filetage Grossier
Longueur de fixation 10 po
Longueur minimale du filetage 9 19/32 po
Hauteur de tête 25/64 po
Hauteur maximale de la tête 13/32 po
Diamètre maximale de la tête 1 19/32 po
Largeur du cou 3/4 po
Largeur minimale du cou 47/64 po
Hauteur minimale du cou 3/8 po
Résistance à la traction 120 000 lb/po²
Norme de qualité des matériaux SAE J429
Ajustement de fil 2 A
Taille de vis 3/4 po
Pays d’origine Variable
(sous réserve de modification)