!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN DE TAPIS CARDÉ, 48MM X 4M, BLNC

RUBAN DE TAPIS CARDÉ, 48MM X 4M, BLNC

CANTECH

RUBAN DE TAPIS CARDÉ, 48MM X 4M, BLNC close
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
RUBAN DE TAPIS CARDÉ, 48MM X 4M, BLNC

RUBAN DE TAPIS CARDÉ, 48MM X 4M, BLNC

CANTECH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 8,01 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 32 = 256,32 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 32. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article CTC786-00-48-4
  • N° de modèle du manufacturier 78600484
  • N° de classification normalisée des produits et services 25000000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce ruban en tissu à l’arrière est doté d’un adhésif en caoutchouc des deux côtés et s’utilise pour la pose de tapis. Cette doublure amovible facilite le déroulement et peut être laissée en place jusqu’à ce que le tapis soit prêt à être posé. Il s’utilise souvent pour le revêtement de sol temporaire dans de grands espaces.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban adhésif cardé pour tapis