!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SOUPAPE BILLE ACR CARBN,EN LIGNE,SAE,1PO

SOUPAPE BILLE ACR CARBN,EN LIGNE,SAE,1PO

DYNAQUIP CONTROLS

SOUPAPE BILLE ACR CARBN,EN LIGNE,SAE,1PO close
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
SOUPAPE BILLE ACR CARBN,EN LIGNE,SAE,1PO

SOUPAPE BILLE ACR CARBN,EN LIGNE,SAE,1PO

DYNAQUIP CONTROLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $257.66 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1AXJ6
  • N° de modèle du manufacturier VAE2.N00P 1
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # 1794
  • Poids à l’expédition 5.02 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVanne à bille
  • Style de corpsEn ligne
  • Taille de tuyau1 po
  • PrisePassage intégral
  • Plage de température-20 Degrees à 175 Degrees F
  • Matériau du siègeDelrin
  • Type de manche/poignéeVerrouillage
  • Matériau de tigeAcier zingué
  • Groupe (vannes à bille)Manuelle
  • NormesRoHS
  • Matériau du corps Acier au carbone
  • Structure de vanne 3 pièces
  • Type de connexion SAE x SAE
  • Pression max. 4 600 lb/po² CWP (pression de service à froid)
  • Matériau de bille Acier au carbone chromé
  • Type de tige Anti-éruption
  • Matériau de manche/poignée Acier
  • Caractéristiques Conçu pour les procédés de régulation de débit à haute pression des travaux agricoles et de fabrication, des travaux hydrauliques et pétrochimiques, des travaux de production de gaz, des travaux de pipelines et des travaux avec du pétrole brut. Le corps externe phosphaté offre une résistance supérieure à la corrosion. Réparable, corps en barre
  • Matériau de base du corps de vanne à bille Acier au carbone
  • Longueur hors tout 4,16 po
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)