!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE COUP CARBURE,PRH AFFLEURANTE 576TX

PINCE COUP CARBURE,PRH AFFLEURANTE 576TX

EREM

PINCE COUP CARBURE,PRH AFFLEURANTE 576TX close
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
PINCE COUP CARBURE,PRH AFFLEURANTE 576TX

PINCE COUP CARBURE,PRH AFFLEURANTE 576TX

EREM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $489.89 / CHAQUE
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
  • N° article XCL576TX
  • N° de modèle du manufacturier 576TX
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112114
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.19 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePince conjointe solide
  • Forme de la découpeAffleurante
  • Sécurité ESDOui
  • Anti-étincellePas anti-étincelles
  • Forme de becPointue
  • Ouverture maximale de la mâchoireSans objet
  • Largeur de mâchoire3/8 po
  • Style serrage (po)Coussin de luxe
  • Calibre maximal de coupe du filSans objet
  • Fixable sur longeNon
  • Type de pince Pince coupante diagonale de précision
  • Type de couteau Pince coupante diagonale de précision
  • Isolation Non
  • Angle de décalage de la tête Sans objet
  • Longueur hors tout 4-1/2 po
  • Longueur de mâchoire 3/8 po
  • Type d'ouverture de la mâchoire Rappel par ressort
  • Diamètre maximal de coupe du fil 0,3 mm
  • Tension nominale (V) Sans objet
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)