!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CASQUE À FENTES, CSA Z94.1-2015, TYPE 1, CLASSE E, PE, CLIQUET FAS-TRAC III À 4 POINTS, REBORD AVANT, VERT

CASQUE À FENTES, CSA Z94.1-2015, TYPE 1, CLASSE E, PE, CLIQUET FAS-TRAC III À 4 POINTS, REBORD AVANT, VERT

MSA

CASQUE À FENTES, CSA Z94.1-2015, TYPE 1, CLASSE E, PE, CLIQUET FAS-TRAC III À 4 POINTS, REBORD AVANT, VERT close
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
CASQUE À FENTES, CSA Z94.1-2015, TYPE 1, CLASSE E, PE, CLIQUET FAS-TRAC III À 4 POINTS, REBORD AVANT, VERT

CASQUE À FENTES, CSA Z94.1-2015, TYPE 1, CLASSE E, PE, CLIQUET FAS-TRAC III À 4 POINTS, REBORD AVANT, VERT

MSA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $32.89 / CHAQUE
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
  • N° article MSA10034023
  • N° de modèle du manufacturier 10034023
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181701
  • PAGE DU CATALOGUE # 835
  • Poids à l’expédition 0.81 lb

Informations sur le produit

Ce casque à bord avant à fente V-Gard 500 s’adapte aux tailles de tête 6½ à 8 et est de couleur vert. Il est fabriqué en polyéthylène et répond à la norme CSA Z94.1-2015, Type 1, Classe E. Le casque à fente d’usage général est doté d’une suspension à cliquet Fas-Trac III à quatre points et de fentes latérales pour les accessoires. Ce casque est doté d’une bordure inférieure Glaregard qui réduit l’éblouissement causé par les surfaces réfléchissantes.

Spécifications techniques

  • ArticleCasque de sécurité
  • Style de protection de la têteRebord avant
  • Couleur du casque protecteurVert
  • Pour taille de chapeau6 1/2 à 8
  • Options de fixation d'accessoiresFentes latérales
  • Haute visibilitéNon
  • Type d'ajustement de la coiffeVerrouillage à broche
  • ApplicationObjectif général
  • Classe CSAG
  • Fentes pour accessoiresOui
  • Classification ANSI Type 1, classe G
  • Suspension de casque de sécurité Cliquet (4 fixations)
  • Graphiques sur le casque de protection Aucun graphique
  • Matériau de protection de la tête Polyéthylène
  • Ventilation de casque Oui
  • Série V-Gard 500
  • Nb de points de suspension 4
  • Comprend Casque de sécurité, Suspension, Directives
  • Type CSA 1
  • Marque - protection de la tête MSA