!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VIS À SIX PANS CREUX,⅝"-11,1¼PO LO,STANDARD,LISSE,INOX 18-8,10PQ

VIS À SIX PANS CREUX,⅝"-11,1¼PO LO,STANDARD,LISSE,INOX 18-8,10PQ

APPROVED VENDOR

VIS À SIX PANS CREUX,⅝"-11,1¼PO LO,STANDARD,LISSE,INOX 18-8,10PQ close
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
VIS À SIX PANS CREUX,⅝"-11,1¼PO LO,STANDARD,LISSE,INOX 18-8,10PQ

VIS À SIX PANS CREUX,⅝"-11,1¼PO LO,STANDARD,LISSE,INOX 18-8,10PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $40.59 / PAQUET de 10
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
  • N° article EBP22TU62
  • N° de modèle du manufacturier U51050.062.0125
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.76 lb

Informations sur le produit

Vis d'assemblage à six pans creux en acier inoxydable 18-8 non revêtu. Livré en boîte de 10, conforme aux normes ASTM F837/ASME B18.3.

Spécifications techniques

  • ArticleVis d'assemblage à six pans creux
  • Système de mesurePouce
  • Taille de prise1/2 po
  • Grade/classe du matériau18-8
  • Taille de filetage5/8 po-11
  • Longueur de fixation1-1/4 po
  • Diamètre de la tête0,938 po
  • Normes dimensionnellesASME B18.3
  • Température max.550 Degrees F
  • Dureté RockwellB80 à C32
  • Direction de filetageDroitier
  • Type de tête Standard
  • Type d'entraînement Creux
  • Matériau Acier inoxydable
  • Finition Brillant, non revêtu
  • Longueur minimale du filetage 1-1/4 po
  • Hauteur de tête 0,625 po
  • Style de filetage Entièrement fileté
  • Norme de qualité des matériaux ASTM F837
  • Arbre d'entraînement -50 Degrees F
  • Résistance à la traction 85 000 lb/po²
  • Type de filetage Grossier
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)