VIS À SIX PANS CREUX,M12-1,75,50MM LO,STANDARD,LISSE,INOX 316,25PQ
VIS À SIX PANS CREUX,M12-1,75,50MM LO,STANDARD,LISSE,INOX 316,25PQ
APPROVED VENDOR
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Informations sur le produit
Vis d'assemblage à six pans creux en acier inoxydable 316 non revêtu. Conforme aux normes ASTM A307A/DIN912.
Spécifications techniques
Article Vis d'assemblage à six pans creux
Système de mesure Métrique
Taille de prise 10 mm
Grade/classe du matériau 316
Taille de filetage M12x1,75
Longueur de fixation 50 mm
Diamètre de la tête 18 mm
Normes dimensionnelles DIN 912
Hauteur maximale de la tête 12 mm
Arbre d'entraînement -50 Degrees F
Résistance à la traction 101 500 lb/po²
Ajustement de fil 6g
Type de filetage Grossier
Type de tête Standard
Type d'entraînement Creux
Matériau Acier inoxydable
Finition Brillant, non revêtu
Longueur minimale du filetage 50 mm
Hauteur de tête 12 mm
Style de filetage Entièrement fileté
Norme de qualité des matériaux ASTM A307A
Température max. 550 Degrees F
Dureté Rockwell C39 à C44
Direction de filetage Droitier
Pas de filetage 1.75 mm
Pays d’origine Variable
(sous réserve de modification)