!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VIS À SIX PANS CREUX,5/16"-18,1PO LO,PLATE,LISSE,INOX 18-8,50PQ

VIS À SIX PANS CREUX,5/16"-18,1PO LO,PLATE,LISSE,INOX 18-8,50PQ

APPROVED VENDOR

VIS À SIX PANS CREUX,5/16"-18,1PO LO,PLATE,LISSE,INOX 18-8,50PQ close
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
VIS À SIX PANS CREUX,5/16"-18,1PO LO,PLATE,LISSE,INOX 18-8,50PQ

VIS À SIX PANS CREUX,5/16"-18,1PO LO,PLATE,LISSE,INOX 18-8,50PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.49 / PAQUET de 50
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
  • N° article EBP22TY06
  • N° de modèle du manufacturier U51060.031.0100
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161501
  • PAGE DU CATALOGUE # 1133
  • Poids à l’expédition 1.12 lb

Informations sur le produit

Vis à tête plate à douille en acier inoxydable 18-8 non revêtu. Conforme aux normes ASTM F879/ASME B18.3.

Spécifications techniques

  • ArticleVis à tête plate à douille
  • Système de mesurePouce
  • Taille de prise3/16 po
  • Grade/classe du matériau18-8
  • Taille de filetage5/16 po-18
  • Longueur de fixation1 po
  • Diamètre de la tête0,656 po
  • Angle de la fraise82 degrés
  • Norme de qualité des matériauxASTM F879
  • Arbre d'entraînement-50 Degrees F
  • Résistance à la traction85 000 lb/po²
  • Type de filetageGrossier
  • Type de tête Plate
  • Type d'entraînement Creux
  • Matériau Acier inoxydable
  • Finition Brillant, non revêtu
  • Longueur minimale du filetage 1 po
  • Hauteur de tête 0,198 po
  • Style de filetage Entièrement fileté
  • Normes dimensionnelles ASME B18.3
  • Température max. 550 Degrees F
  • Dureté Rockwell B80 à C32
  • Direction de filetage Droitier
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)