!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CASQUE DE SÉCURITÉ, CSA Z94.1-2015, TYPE 1, CLASSE C/G, FIBRE DE VERRE, SWINGSTRAP 8 PTS, BORD AVANT, ROUGE

CASQUE DE SÉCURITÉ, CSA Z94.1-2015, TYPE 1, CLASSE C/G, FIBRE DE VERRE, SWINGSTRAP 8 PTS, BORD AVANT, ROUGE

HONEYWELL FIBRE-METAL

CASQUE DE SÉCURITÉ, CSA Z94.1-2015, TYPE 1, CLASSE C/G, FIBRE DE VERRE, SWINGSTRAP 8 PTS, BORD AVANT, ROUGE close
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
CASQUE DE SÉCURITÉ, CSA Z94.1-2015, TYPE 1, CLASSE C/G, FIBRE DE VERRE, SWINGSTRAP 8 PTS, BORD AVANT, ROUGE

CASQUE DE SÉCURITÉ, CSA Z94.1-2015, TYPE 1, CLASSE C/G, FIBRE DE VERRE, SWINGSTRAP 8 PTS, BORD AVANT, ROUGE

HONEYWELL FIBRE-METAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 77,91 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 20 = 1 558,20 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 20. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article NONP2ASW15A000
  • N° de modèle du manufacturier P2ASW15A000
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.57 lb

Informations sur le produit

Ce casque de sécurité Roughneck à bord avant est rouge et de taille unique. Il est fabriqué en fibre de verre et répond aux normes CSA Z94.1-2015, Type 1, Classe C et G. Ce casque de sécurité est doté d’une suspension Swingstrap à huit points avec fentes latérales pour les accessoires.

Spécifications techniques

  • ArticleCasque de sécurité
  • Style de protection de la têteRebord avant
  • Couleur du casque protecteurRouge
  • Pour taille de chapeauUniversal
  • Ventilation de casqueNon
  • SérieRoughneck P2A
  • Nb de points de suspension8
  • Comprend1 casque de sécurité
  • Type CSA1
  • Marque - protection de la têteHONEYWELL FIBRE-MÉTAL
  • Classification ANSI Type 1, classe G
  • Suspension de casque de sécurité Cliquet (8 fixations)
  • Graphiques sur le casque de protection Aucun graphique
  • Options de fixation d'accessoires Fentes latérales
  • Haute visibilité Non
  • Type d'ajustement de la coiffe Cliquet
  • Application Sites de construction
  • Classe CSA G
  • Fentes pour accessoires Oui
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)