!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CASQUE À FENTES, CSA, TYPE 1, CLASSE E, PC, CLIQUET À 4 POINTS, REBORD AVANT, BLANC, LOGO MOSAIC

CASQUE À FENTES, CSA, TYPE 1, CLASSE E, PC, CLIQUET À 4 POINTS, REBORD AVANT, BLANC, LOGO MOSAIC

MSA

CASQUE À FENTES, CSA, TYPE 1, CLASSE E, PC, CLIQUET À 4 POINTS, REBORD AVANT, BLANC, LOGO MOSAIC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
CASQUE À FENTES, CSA, TYPE 1, CLASSE E, PC, CLIQUET À 4 POINTS, REBORD AVANT, BLANC, LOGO MOSAIC

CASQUE À FENTES, CSA, TYPE 1, CLASSE E, PC, CLIQUET À 4 POINTS, REBORD AVANT, BLANC, LOGO MOSAIC

MSA

Prix en liquidation :
$32.74 / CHAQUE

Votre prix : 130,94 $ / CHAQUE

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MSA475385/47545LCS
  • N° de modèle du manufacturier 475385/47545LCS
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.8 lb

Informations sur le produit

Ce casque à fentes et à rebord avant Topgard de couleur blanche avec logo Mosaic convient aux tailles de tête de 6½ à 8. Il est fabriqué en polycarbonate résistant et répond à la norme CSA Z94.1-2015, type 1, classe E. Le casque à fentes est doté d’une suspension à cliquet Fas-Trac III à quatre points d’ancrage et de fentes latérales pour les accessoires.

Spécifications techniques

  • ArticleCasque de sécurité
  • Style de protection de la têteRebord avant
  • Couleur du casque protecteurBlanc
  • Matériau de protection de la têtePolyéthylène
  • Ventilation de casqueNon
  • Type d'ajustement de la coiffeCliquet
  • ApplicationUsage général, températures élevées
  • Type CSA1
  • Marque - protection de la têteTopgard
  • Classification ANSI Type 1, classe E
  • Suspension de casque de sécurité Cliquet (4 fixations)
  • Pour taille de chapeau 6 1/2 à 8
  • Options de fixation d'accessoires Fentes latérales
  • Haute visibilité Non
  • Nb de points de suspension 4
  • Classe CSA E
  • Fentes pour accessoires Oui
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande