!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CASQUE À FENTES, CSA, TYPE 2, CLASSE E, PEHD, SUSPENSION CLIQUET FAS-TRAC III À 4 PTS, VERT

CASQUE À FENTES, CSA, TYPE 2, CLASSE E, PEHD, SUSPENSION CLIQUET FAS-TRAC III À 4 PTS, VERT

MSA

CASQUE À FENTES, CSA, TYPE 2, CLASSE E, PEHD, SUSPENSION CLIQUET FAS-TRAC III À 4 PTS, VERT close
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
CASQUE À FENTES, CSA, TYPE 2, CLASSE E, PEHD, SUSPENSION CLIQUET FAS-TRAC III À 4 PTS, VERT

CASQUE À FENTES, CSA, TYPE 2, CLASSE E, PEHD, SUSPENSION CLIQUET FAS-TRAC III À 4 PTS, VERT

MSA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 54,34 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 652,08 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MSA217096
  • N° de modèle du manufacturier C217096
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.3 lb

Informations sur le produit

Ce casque de sécurité à fente Super V avec doublure en mousse convient aux tailles de tête 6½ à 8 et est vert. Il est fabriqué en polyéthylène haute densité et répond à la norme CSA Z94.1-2015, type 2, classe E. Ce casque de sécurité est doté d’une suspension à cliquet Fas-Trac III à quatre points avec des fentes pour les accessoires.

Spécifications techniques

  • ArticleCasque de sécurité
  • Style de protection de la têteRebord avant
  • Couleur du casque protecteurVert
  • Pour taille de chapeau6 1/2 à 8
  • Options de fixation d'accessoiresFentes latérales
  • Haute visibilitéNon
  • Type CSA2
  • Classification ANSI Type 2, classe E
  • Suspension de casque de sécurité Cliquet (4 fixations)
  • Graphiques sur le casque de protection Aucun graphique
  • Matériau de protection de la tête Polyéthylène
  • Ventilation de casque Non
  • Classe CSA E
  • Fentes pour accessoires Oui