!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CPCHN SÉC,CLIQUET À 6 POINTS,CSA E,BLC,TLE 6 1/2-8,POLYÉTH

CPCHN SÉC,CLIQUET À 6 POINTS,CSA E,BLC,TLE 6 1/2-8,POLYÉTH

BULLARD

CPCHN SÉC,CLIQUET À 6 POINTS,CSA E,BLC,TLE 6 1/2-8,POLYÉTH close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CPCHN SÉC,CLIQUET À 6 POINTS,CSA E,BLC,TLE 6 1/2-8,POLYÉTH

CPCHN SÉC,CLIQUET À 6 POINTS,CSA E,BLC,TLE 6 1/2-8,POLYÉTH

BULLARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 48,99 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 20 = 979,80 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 20. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BULC30WHR
  • N° de modèle du manufacturier C30WHR
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181701
  • PAGE DU CATALOGUE # 834
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

De couleur blche, ce casque de sécurité de style casquette offre un type de suspension à cliquet à six points et est en polyéthylène. Ce casque de sécurité convient aux tailles de casque 6 1/2 à 8 et répond aux normes CSA classe E.

Spécifications techniques

  • ArticleCasque de sécurité
  • Style de protection de la têteRebord avant
  • Couleur du casque protecteurBlanc
  • Matériau de protection de la têtePolyéthylène
  • Nb de points de suspension6
  • Classe CSAE
  • Fentes pour accessoiresOui
  • Classification ANSI Type 1, classe E
  • Suspension de casque de sécurité Cliquet (6 fixations)
  • Pour taille de chapeau 6 1/2 à 8
  • Type d'ajustement de la coiffe Cliquet
  • Application Construction, industriel
  • Type CSA 1
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande