!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CASQUE DE SÉCURITÉ, CSA Z94.1-2015, TYPE 1, CLASSES E/G, PEHD, CRÉMAILLÈRE À 4 PTS, REBORD AVANT, BLANC

CASQUE DE SÉCURITÉ, CSA Z94.1-2015, TYPE 1, CLASSES E/G, PEHD, CRÉMAILLÈRE À 4 PTS, REBORD AVANT, BLANC

BULLARD

CASQUE DE SÉCURITÉ, CSA Z94.1-2015, TYPE 1, CLASSES E/G, PEHD, CRÉMAILLÈRE À 4 PTS, REBORD AVANT, BLANC close
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
CASQUE DE SÉCURITÉ, CSA Z94.1-2015, TYPE 1, CLASSES E/G, PEHD, CRÉMAILLÈRE À 4 PTS, REBORD AVANT, BLANC

CASQUE DE SÉCURITÉ, CSA Z94.1-2015, TYPE 1, CLASSES E/G, PEHD, CRÉMAILLÈRE À 4 PTS, REBORD AVANT, BLANC

BULLARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 32,67 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 20 = 653,40 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 20. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article BUL51WHR-WH
  • N° de modèle du manufacturier 51WHR
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.86 lb

Informations sur le produit

Ce casque de sécurité standard S51 à bord avant, au design élégant, convient aux tailles de tête 6½ à 8 et est de couleur blanc. Il est fabriqué en polyéthylène haute densité et répond à la norme CSA Z94.1-2015, Type 1, Classe E et G S51s. Le casque de sécurité est doté d’une suspension à cliquet Flex-Gear à quatre points avec des fentes pour les accessoires.

Spécifications techniques

  • ArticleCasque de sécurité
  • Style de protection de la têteRebord avant
  • Couleur du casque protecteurBlanc
  • Pour taille de chapeau6 1/2 à 8
  • Ventilation de casqueNon
  • SérieS51
  • Nb de points de suspension4
  • Classe CSAE
  • Fentes pour accessoiresOui
  • Classification ANSI Type 1, classe E
  • Suspension de casque de sécurité Cliquet (4 fixations)
  • Graphiques sur le casque de protection Aucun graphique
  • Matériau de protection de la tête Polyéthylène
  • Haute visibilité Non
  • Type d'ajustement de la coiffe Cliquet
  • Application Chantier
  • Type CSA 1
  • Marque - protection de la tête BULLARD