!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CASQUE DE SÉCURITÉ, CSA Z94.1-2005, TYPE 2, CLASSE E, PEHD, CLIQUET À 4 POINTS, BORD AVANT, VERT FONCÉ

CASQUE DE SÉCURITÉ, CSA Z94.1-2005, TYPE 2, CLASSE E, PEHD, CLIQUET À 4 POINTS, BORD AVANT, VERT FONCÉ

NORTH

CASQUE DE SÉCURITÉ, CSA Z94.1-2005, TYPE 2, CLASSE E, PEHD, CLIQUET À 4 POINTS, BORD AVANT, VERT FONCÉ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CASQUE DE SÉCURITÉ, CSA Z94.1-2005, TYPE 2, CLASSE E, PEHD, CLIQUET À 4 POINTS, BORD AVANT, VERT FONCÉ

CASQUE DE SÉCURITÉ, CSA Z94.1-2005, TYPE 2, CLASSE E, PEHD, CLIQUET À 4 POINTS, BORD AVANT, VERT FONCÉ

NORTH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $68.02 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article NONA89R-GRD
  • N° de modèle du manufacturier A89R-GRD
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181701
  • PAGE DU CATALOGUE # 831
  • Poids à l’expédition 1.07 lb

Informations sur le produit

Ce casque de sécurité Matterhorn à bord avant avec doublure en mousse convient aux tailles de tête 6¾ à 7⅜ et est vert foncé. Il est fabriqué en polyéthylène haute densité et répond à la norme CSA Z94.1-2005, Type 2, Classe E. Ce casque de sécurité est doté d’une suspension en nylon à cliquet à quatre points avec des fentes pour les accessoires.

Spécifications techniques

  • ArticleCasque de sécurité
  • Style de protection de la têteRebord avant
  • Couleur du casque protecteurVert
  • Matériau de protection de la têtePolyéthylène
  • Haute visibilitéNon
  • Type CSA2
  • Classification ANSI Type 2, classe E
  • Suspension de casque de sécurité Cliquet (4 fixations)
  • Pour taille de chapeau 6 1/2 à 8
  • Ventilation de casque Non
  • Classe CSA E
  • Fentes pour accessoires Oui
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande