!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ATTACHES CÂBLES, NOIR, 14.6PO LONG, PQ 1000

ATTACHES CÂBLES, NOIR, 14.6PO LONG, PQ 1000

TYRAP

ATTACHES CÂBLES, NOIR, 14.6PO LONG, PQ 1000 close
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
ATTACHES CÂBLES, NOIR, 14.6PO LONG, PQ 1000

ATTACHES CÂBLES, NOIR, 14.6PO LONG, PQ 1000

TYRAP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,089.10 / PAQUET de 1000
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
  • N° article TBSTY354MX1PK
  • N° de modèle du manufacturier TY354MX
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121781
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.25 lb

Informations sur le produit

Il s'agit d'un paquet de 1000 attaches de câbles noires de 14.6 po.

Spécifications techniques

  • ArticleAttache de câble
  • Longueur réelle14,6 po
  • Longueur nominale15 po
  • CouleurNoir
  • Propriétés de l'attache de câbleRésistant aux UV, résistant aux intempéries
  • Diamètre nominal maximal de faisceau4 po
  • Taille des trous de montage des visNo. 10
  • Diamètre de lot max.4 po
  • Température nominale max.220 Degrees F
  • Conception (attaches de câbles) Montable
  • Largeur 0,27 po
  • Style de verrouillage Ardillon en acier inoxydable
  • Résistance à la traction 50 lb
  • Méthode de montage Montage à vis
  • Usage extérieur Oui
  • Épaisseur 0,18 po
  • Matériau Nylon 6/6
  • Normes Conforme à la directive RoHS3, conforme à la section 6(h) de la TSCA