!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SERRE-CÂBLES, STANDARD, NATUREL, 14,1 PO, PQ DE 100

SERRE-CÂBLES, STANDARD, NATUREL, 14,1 PO, PQ DE 100

THOMAS & BETTS

SERRE-CÂBLES, STANDARD, NATUREL, 14,1 PO, PQ DE 100 close
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
SERRE-CÂBLES, STANDARD, NATUREL, 14,1 PO, PQ DE 100

SERRE-CÂBLES, STANDARD, NATUREL, 14,1 PO, PQ DE 100

THOMAS & BETTS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $57.42 / PAQUET de 100
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
  • N° article TBSL14509CPK
  • N° de modèle du manufacturier L-14-50-9-C
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121714
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

Ce serre-câbles est en nylon de couleur naturelle 6/6. Il est résistant aux rayons UV et aux intempéries. De plus, il répond aux normes RoHS3, REACH 223, TSCA section 6(h). Il a une longueur de 14,6 po, une largeur de 0,18 po. Il possède également une résistance à la traction de 50 lb et un verrouillage par cliquet en plastique: température maximale de 185 °F et minimale de -40 °F.

Spécifications techniques

  • ArticleAttache de câble
  • Longueur réelle14,6 po
  • Longueur nominale15 po
  • CouleurNaturel
  • Propriétés de l'attache de câbleRésistant aux UV, résistant aux intempéries
  • Usage extérieurNon
  • Type de l'UL2, 21S
  • Diamètre de lot max.4 po
  • Température nominale max.185 Degrees F
  • NormesConforme à la directive RoHS3, conforme à la directive REACH 223, conforme à l'article 6(h) de la TSCA
  • Conception (attaches de câbles) Standard
  • Largeur 0,18 po
  • Style de verrouillage Cliquet en plastique
  • Résistance à la traction 50 lb
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Homologation pour plénum Oui
  • Épaisseur 0,05 po
  • Matériau Nylon 6/6
  • Température nominale min. -40 Degrees F