Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce serre-câbles est fait de nylon noir 6/6. Il est résistant aux rayons UV et aux intempéries. De plus, il répond aux normes RoHS3, REACH 223, TSCA section 6(h). Il a une longueur de 14,6 po, une largeur de 0,18 po. Il peut être utilisé à l'extérieur. Il possède également une résistance à la traction de 50 lb et un verrouillage par cliquet en plastique: température maximale de 185 °F et minimale de -40 °F.
Spécifications techniques
ArticleAttache de câble
Longueur réelle14,6 po
Longueur nominale15 po
CouleurNoir
Propriétés de l'attache de câbleRésistant aux UV, résistant aux intempéries
Usage extérieurOui
Type de l'UL2, 21S
Diamètre de lot max.4 po
Température nominale max.185 Degrees F
NormesConforme à la directive RoHS3, conforme à la directive REACH 223, conforme à l'article 6(h) de la TSCA
Conception (attaches de câbles)Standard
Largeur0,18 po
Style de verrouillageCliquet en plastique
Résistance à la traction50 lb
Détectable par détecteur de métalNon
Homologation pour plénumOui
Épaisseur0,05 po
MatériauNylon 6/6
Température nominale min.-40 Degrees F
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca