!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ATTACHES CÂBLES, 18LB, CLIQUET PLASTIQUE, NATUREL, 6.4X0.1X0.05/1.5PO DIA MAX, NYLON 6/6, PQ1000

ATTACHES CÂBLES, 18LB, CLIQUET PLASTIQUE, NATUREL, 6.4X0.1X0.05/1.5PO DIA MAX, NYLON 6/6, PQ1000

THOMAS & BETTS

ATTACHES CÂBLES, 18LB, CLIQUET PLASTIQUE, NATUREL, 6.4X0.1X0.05/1.5PO DIA MAX, NYLON 6/6, PQ1000 close
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
ATTACHES CÂBLES, 18LB, CLIQUET PLASTIQUE, NATUREL, 6.4X0.1X0.05/1.5PO DIA MAX, NYLON 6/6, PQ1000

ATTACHES CÂBLES, 18LB, CLIQUET PLASTIQUE, NATUREL, 6.4X0.1X0.05/1.5PO DIA MAX, NYLON 6/6, PQ1000

THOMAS & BETTS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $92.33 / PAQUET de 1000
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
  • N° article TBSL6189MPK
  • N° de modèle du manufacturier L-6-18-9-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121732
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.25 lb

Informations sur le produit

Ces attaches de câble en nylon 6/6 sont destinées à être utilisées à des températures comprises entre -40F et 185F. Elles ont un style de fermeture à cliquet en plastique et mesurent 6.4 x 0.1 x 0.05 pouces. Elles sont de couleur naturelle, avec une résistance à la traction de 18 livres et un diamètre de faisceau maximal de 1.5 pouce. Ces attaches sont livrées en paquets de 1000.

Spécifications techniques

  • ArticleAttache de câble
  • Longueur réelle6,38 po
  • Longueur nominale6 1/2 po
  • CouleurNaturel
  • Propriétés de l'attache de câbleRésistant aux UV, résistant aux intempéries
  • Usage extérieurNon
  • Type de l'UL2, 21S
  • Diamètre de lot max.1,5 po
  • Température nominale max.185 Degrees F
  • NormesUL E49405, RoHS3 Conforme, REACH 223 Conforme, TSCA Article 6(h) Conforme
  • Conception (attaches de câbles) Standard
  • Largeur 0,1 po
  • Style de verrouillage Cliquet en plastique
  • Résistance à la traction 18 lb
  • Diamètre nominal maximal de faisceau 1 1/2 po
  • Homologation pour plénum Oui
  • Épaisseur 0,05 po
  • Matériau Nylon 6/6
  • Température nominale min. -40 Degrees F