!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MINI ATTACHES CÂBLES, 18 LB, CLIQUET PLAST, NATUREL, 6.4X0.1X0.05/1.5PO DIA MAX, NYLON 6/6, PQ 100

MINI ATTACHES CÂBLES, 18 LB, CLIQUET PLAST, NATUREL, 6.4X0.1X0.05/1.5PO DIA MAX, NYLON 6/6, PQ 100

THOMAS & BETTS

MINI ATTACHES CÂBLES, 18 LB, CLIQUET PLAST, NATUREL, 6.4X0.1X0.05/1.5PO DIA MAX, NYLON 6/6, PQ 100 close
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
MINI ATTACHES CÂBLES, 18 LB, CLIQUET PLAST, NATUREL, 6.4X0.1X0.05/1.5PO DIA MAX, NYLON 6/6, PQ 100

MINI ATTACHES CÂBLES, 18 LB, CLIQUET PLAST, NATUREL, 6.4X0.1X0.05/1.5PO DIA MAX, NYLON 6/6, PQ 100

THOMAS & BETTS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.94 / PAQUET de 100
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
  • N° article TBSL6189CPK
  • N° de modèle du manufacturier L-6-18-9-C
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121731
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.12 lb

Informations sur le produit

Ce sont des attaches de câbles miniatures avec des fermetures à cliquet en plastique et 18 livres de résistance à la traction. Elles sont de couleur naturelle, fabriquées en nylon 6/6, et sont destinées à être utilisées à des températures comprises entre -40F et 185F. Elles mesurent 6.4 pouces de long, 0.1 pouce de large et 0.05 pouce d'épaisseur. Ces attaches de câbles ont un diamètre maximal de 1.5 pouce et sont vendus en paquets de 100.

Spécifications techniques

  • ArticleAttache de câble
  • Longueur réelle6,38 po
  • Longueur nominale6 1/2 po
  • CouleurNaturel
  • Propriétés de l'attache de câbleRésistant aux UV, résistant aux intempéries
  • Usage extérieurNon
  • Type de l'UL2, 21S
  • Diamètre de lot max.1,5 po
  • Température nominale max.185 Degrees F
  • NormesUL E49405, RoHS3 Conforme, REACH 223 Conforme, TSCA Article 6(h) Conforme
  • Conception (attaches de câbles) Standard
  • Largeur 0,1 po
  • Style de verrouillage Cliquet en plastique
  • Résistance à la traction 18 lb
  • Diamètre nominal maximal de faisceau 1 1/2 po
  • Homologation pour plénum Oui
  • Épaisseur 0,05 po
  • Matériau Nylon 6/6
  • Température nominale min. -40 Degrees F