!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MINI ATTACHES CÂBLES, 18 LB, UV/INTMPR, NOIR, 6.4X0.1X0.05/1.5PO DIA MAX, NYLON 6/6, PQ 100

MINI ATTACHES CÂBLES, 18 LB, UV/INTMPR, NOIR, 6.4X0.1X0.05/1.5PO DIA MAX, NYLON 6/6, PQ 100

THOMAS & BETTS

MINI ATTACHES CÂBLES, 18 LB, UV/INTMPR, NOIR, 6.4X0.1X0.05/1.5PO DIA MAX, NYLON 6/6, PQ 100 close
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
MINI ATTACHES CÂBLES, 18 LB, UV/INTMPR, NOIR, 6.4X0.1X0.05/1.5PO DIA MAX, NYLON 6/6, PQ 100

MINI ATTACHES CÂBLES, 18 LB, UV/INTMPR, NOIR, 6.4X0.1X0.05/1.5PO DIA MAX, NYLON 6/6, PQ 100

THOMAS & BETTS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $39.94 / PAQUET de 100
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
  • N° article TBSL6180CPK
  • N° de modèle du manufacturier L-6-18-0-C
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121729
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Il s'agit d'attaches de câbles miniatures destinées à être utilisées à l'extérieur, à des températures allant de -40F à 185F. Elles sont résistantes aux UV et aux intempéries, avec une résistance à la traction de 18 livres, et sont dotées de fermetures à cliquet en plastique. Ces attaches de câble sont vendues en paquets de 100 et mesurent 6.4 x 0.1 pouces, avec un diamètre maximal de faisceau de 1.5 pouce. Elles sont en nylon 6/6 et de couleur noire.

Spécifications techniques

  • ArticleAttache de câble
  • Longueur réelle6,12 po
  • Longueur nominale6 1/2 po
  • CouleurNoir
  • Propriétés de l'attache de câbleRésistant aux UV, résistant aux intempéries
  • Usage extérieurOui
  • Type de l'UL2, 21S
  • Diamètre de lot max.1,5 po
  • Température nominale max.221 Degrees F
  • NormesUL E49405, RoHS3 Conforme, REACH 223 Conforme, TSCA Article 6(h) Conforme
  • Conception (attaches de câbles) Standard
  • Largeur 0,095 po
  • Style de verrouillage Cliquet en plastique
  • Résistance à la traction 18 lb
  • Diamètre nominal maximal de faisceau 1 1/2 po
  • Homologation pour plénum Oui
  • Épaisseur 0,05 po
  • Matériau Nylon 6/6
  • Température nominale min. -40 Degrees F