!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SERRE-CÂBLES, NYLON 6/6, NOIR, 0,01 PO LA, 4,1 PO, RÉSISTANT UV ET INTEMPÉRIES, CLIQUET PLASTIQUE

SERRE-CÂBLES, NYLON 6/6, NOIR, 0,01 PO LA, 4,1 PO, RÉSISTANT UV ET INTEMPÉRIES, CLIQUET PLASTIQUE

THOMAS & BETTS

SERRE-CÂBLES, NYLON 6/6, NOIR, 0,01 PO LA, 4,1 PO, RÉSISTANT UV ET INTEMPÉRIES, CLIQUET PLASTIQUE close
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
SERRE-CÂBLES, NYLON 6/6, NOIR, 0,01 PO LA, 4,1 PO, RÉSISTANT UV ET INTEMPÉRIES, CLIQUET PLASTIQUE

SERRE-CÂBLES, NYLON 6/6, NOIR, 0,01 PO LA, 4,1 PO, RÉSISTANT UV ET INTEMPÉRIES, CLIQUET PLASTIQUE

THOMAS & BETTS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.09 / PAQUET de 100
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
  • N° article TBSL4180CPK
  • N° de modèle du manufacturier L-4-18-0-C
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121722
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.07 lb

Informations sur le produit

Ce serre-câbles est fait de nylon noir 6/6. Il est résistant aux rayons UV et aux intempéries. De plus, il répond aux normes UL E49405, RoHS3, REACH 223, TSCA section 6(h). Il a une longueur de 4,1 po, une largeur de 0,01 po. Il peut être utilisé à l'extérieur. Il possède également une résistance à la traction de 18 lb et un verrouillage par cliquet en plastique: température maximale de 185 °F et minimale de -40 °F.

Spécifications techniques

  • ArticleAttache de câble
  • Longueur réelle4,1 po
  • Longueur nominale4 1/2 po
  • CouleurNoir
  • Propriétés de l'attache de câbleRésistant aux UV, résistant aux intempéries
  • Usage extérieurOui
  • Type de l'UL2, 21
  • Diamètre de lot max.0,75 po
  • Température nominale max.185 Degrees F
  • NormesUL E49405, RoHS3 Conforme, REACH 223 Conforme, TSCA Article 6(h) Conforme
  • Conception (attaches de câbles) Standard
  • Largeur 0,01 po
  • Style de verrouillage Cliquet en plastique
  • Résistance à la traction 18 lb
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Homologation pour plénum Oui
  • Épaisseur 0,04 po
  • Matériau Nylon 6/6
  • Température nominale min. -40 Degrees F