Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce serre-câbles est en nylon de couleur naturelle 6/6. Il est résistant aux rayons UV et aux intempéries. De plus, il répond aux normes UL E49405, RoHS3, REACH 223, TSCA section 6(h). Il a une longueur de 8,9 po, une largeur de 0,14 po. Il possède également une résistance à la traction de 40 lb et un verrouillage par cliquet en plastique: température maximale de 185 °F et minimale de -40 °F.
Spécifications techniques
ArticleAttache de câble
Longueur réelle8,9 po
Longueur nominale9 po
CouleurNaturel
Propriétés de l'attache de câbleRésistant aux UV, résistant aux intempéries
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 4,77 $
/ PAQUET
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 123,61 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: