!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SERRE-CÂBLES, NYLON 6/6, NOIR, 0,14 PO LA, 14,29 PO, RÉSISTANT UV ET INTEMPÉRIES, CLIQUET PLASTIQUE, PQ DE 100

SERRE-CÂBLES, NYLON 6/6, NOIR, 0,14 PO LA, 14,29 PO, RÉSISTANT UV ET INTEMPÉRIES, CLIQUET PLASTIQUE, PQ DE 100

THOMAS & BETTS

SERRE-CÂBLES, NYLON 6/6, NOIR, 0,14 PO LA, 14,29 PO, RÉSISTANT UV ET INTEMPÉRIES, CLIQUET PLASTIQUE, PQ DE 100 close
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
SERRE-CÂBLES, NYLON 6/6, NOIR, 0,14 PO LA, 14,29 PO, RÉSISTANT UV ET INTEMPÉRIES, CLIQUET PLASTIQUE, PQ DE 100

SERRE-CÂBLES, NYLON 6/6, NOIR, 0,14 PO LA, 14,29 PO, RÉSISTANT UV ET INTEMPÉRIES, CLIQUET PLASTIQUE, PQ DE 100

THOMAS & BETTS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $33.97 / PAQUET de 100
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
  • N° article TBSL14400CPK
  • N° de modèle du manufacturier L-14-40-0-C
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121711
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.4 lb

Informations sur le produit

Ce serre-câbles est fait de nylon noir 6/6. Il est résistant aux rayons UV et aux intempéries. De plus, il répond aux normes UL E49405, RoHS3, REACH 223, TSCA section 6(h). Il a une longueur de 14,29 po, une largeur de 0,14 po. Il peut être utilisé à l'extérieur. Il possède également une résistance à la traction de 40 lb et un verrouillage par cliquet en plastique: température maximale de 185 °F et minimale de -40 °F.

Spécifications techniques

  • ArticleAttache de câble
  • Longueur réelle14,29 po
  • Longueur nominale14 1/2 po
  • CouleurNoir
  • Propriétés de l'attache de câbleRésistant aux UV, résistant aux intempéries
  • Homologation pour plénumOui
  • Épaisseur0,045 po
  • MatériauNylon 6/6
  • Température nominale min.-40 Degrees F
  • Conception (attaches de câbles) Standard
  • Largeur 0,14 po
  • Style de verrouillage Cliquet en plastique
  • Résistance à la traction 40 lb
  • Usage extérieur Oui
  • Type de l'UL 2, 21S
  • Diamètre de lot max. 4 po
  • Température nominale max. 185 Degrees F
  • Normes UL E49405, RoHS3 Conforme, REACH 223 Conforme, TSCA Article 6(h) Conforme