!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ATCH CBL, CLIQUET PLAST. RÉSIST UV/INTEMP, NR, 11.5X0.14X0.049PO/ 4PO DIA MAX, NYLON 6/6, PQ100

ATCH CBL, CLIQUET PLAST. RÉSIST UV/INTEMP, NR, 11.5X0.14X0.049PO/ 4PO DIA MAX, NYLON 6/6, PQ100

THOMAS & BETTS

ATCH CBL, CLIQUET PLAST. RÉSIST UV/INTEMP, NR, 11.5X0.14X0.049PO/ 4PO DIA MAX, NYLON 6/6, PQ100 close
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
ATCH CBL, CLIQUET PLAST. RÉSIST UV/INTEMP, NR, 11.5X0.14X0.049PO/ 4PO DIA MAX, NYLON 6/6, PQ100

ATCH CBL, CLIQUET PLAST. RÉSIST UV/INTEMP, NR, 11.5X0.14X0.049PO/ 4PO DIA MAX, NYLON 6/6, PQ100

THOMAS & BETTS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $25.22 / PAQUET de 100
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
  • N° article TBSL11400CPK
  • N° de modèle du manufacturier L-11-40-0-C
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.315 lb

Informations sur le produit

Ces attaches de câble noires de 11.5 pouces de long, en nylon 6/6, ont une résistance à la traction de 40 livres. Elles ont des fermetures à cliquet en plastique et sont résistantes aux UV et aux intempéries. Elles ont une largeur de 0.14 pouce et une épaisseur de 0.049 pouce, avec un diamètre maximal de faisceau de 4 pouces. Ces attaches de câbles sont destinées à une utilisation à l'extérieur à des températures de -40F à 185F. Elles viennent par paquets de 100.

Spécifications techniques

  • ArticleAttache de câble
  • Longueur réelle11 po
  • Longueur nominale11 po
  • CouleurNoir
  • Propriétés de l'attache de câbleRésistant aux UV, résistant aux intempéries
  • Usage extérieurOui
  • Type de l'UL2, 21S
  • Diamètre de lot max.2,72 po
  • Température nominale max.185 Degrees F
  • NormesUL E49405, RoHS3 Conforme, REACH 223 Conforme, TSCA Article 6(h) Conforme
  • Conception (attaches de câbles) Standard
  • Largeur 0,14 po
  • Style de verrouillage Cliquet en plastique
  • Résistance à la traction 40 lb
  • Diamètre nominal maximal de faisceau 2 5/7 po
  • Homologation pour plénum Oui
  • Épaisseur 0,06 po
  • Matériau Nylon 6/6
  • Température nominale min. -40 Degrees F