!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ATTACHES CÂBLES INTERMÉDIAIRES, 40 LB, NATUREL, 6.4X0.14X0.05PO/1.25PO DIA MAX, NYLON 6/6, PQ 100

ATTACHES CÂBLES INTERMÉDIAIRES, 40 LB, NATUREL, 6.4X0.14X0.05PO/1.25PO DIA MAX, NYLON 6/6, PQ 100

THOMAS & BETTS

ATTACHES CÂBLES INTERMÉDIAIRES, 40 LB, NATUREL, 6.4X0.14X0.05PO/1.25PO DIA MAX, NYLON 6/6, PQ 100 close
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
ATTACHES CÂBLES INTERMÉDIAIRES, 40 LB, NATUREL, 6.4X0.14X0.05PO/1.25PO DIA MAX, NYLON 6/6, PQ 100

ATTACHES CÂBLES INTERMÉDIAIRES, 40 LB, NATUREL, 6.4X0.14X0.05PO/1.25PO DIA MAX, NYLON 6/6, PQ 100

THOMAS & BETTS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.58 / PAQUET de 100
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
  • N° article TBSL5309CPK
  • N° de modèle du manufacturier L-5-30-9-C
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121726
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.16 lb

Informations sur le produit

Il s'agit d'attaches de câbles à usage intermédiaire avec une résistance à la traction de 40 livres et des fermetures à cliquet en plastique. Elles sont de couleur naturelle et en nylon 6/6. Ces attaches de câble sont utilisées à des températures allant jusqu'à 85F et mesurent 6.4 x 0.14 x 0.05 pouces. Chaque paquet comporte 100 attaches.

Spécifications techniques

  • ArticleAttache de câble
  • Longueur réelle5,8 po
  • Longueur nominale6 po
  • CouleurNaturel
  • Propriétés de l'attache de câbleRésistant aux UV, résistant aux intempéries
  • Usage extérieurNon
  • Diamètre de lot max.1,25 po
  • Température nominale max.185 Degrees F
  • NormesUL E49405, RoHS3 Conforme, REACH 223 Conforme, TSCA Article 6(h) Conforme
  • Conception (attaches de câbles) Standard
  • Largeur 0,14 po
  • Style de verrouillage Cliquet en plastique
  • Résistance à la traction 30 lb
  • Diamètre nominal maximal de faisceau 1 1/4 po
  • Épaisseur 0,05 po
  • Matériau Nylon 6/6
  • Température nominale min. -40 Degrees F