!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ATTACHES CBL ROB, UV/INTMPR, 120 LB, 220F, NOIR, 18X0.3X0.0075PO/4.875PO DIA MAX, NYLON 6/6, PQ 50

ATTACHES CBL ROB, UV/INTMPR, 120 LB, 220F, NOIR, 18X0.3X0.0075PO/4.875PO DIA MAX, NYLON 6/6, PQ 50

THOMAS & BETTS

ATTACHES CBL ROB, UV/INTMPR, 120 LB, 220F, NOIR, 18X0.3X0.0075PO/4.875PO DIA MAX, NYLON 6/6, PQ 50 close
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
ATTACHES CBL ROB, UV/INTMPR, 120 LB, 220F, NOIR, 18X0.3X0.0075PO/4.875PO DIA MAX, NYLON 6/6, PQ 50

ATTACHES CBL ROB, UV/INTMPR, 120 LB, 220F, NOIR, 18X0.3X0.0075PO/4.875PO DIA MAX, NYLON 6/6, PQ 50

THOMAS & BETTS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $108.24 / PAQUET de 50
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
  • N° article TBSL181200LPK
  • N° de modèle du manufacturier L-18-120-0-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121715
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.655 lb

Informations sur le produit

Ces attaches de câble noires en nylon 6/6 sont très résistantes, avec une résistance aux UV et aux intempéries jusqu'à 220F, une résistance à la traction de 120 livres et un diamètre maximal de faisceau de 4.875 pouces. Elles mesurent 18 pouces de long, 0.3 pouce de large et 0.0075 pouce d'épaisseur. Ces attaches de câbles sont livrées en paquets de 50.

Spécifications techniques

  • ArticleAttache de câble
  • Longueur réelle18 po
  • Longueur nominale18 po
  • CouleurNoir
  • Propriétés de l'attache de câbleRésistant aux UV, résistant aux intempéries
  • Usage extérieurOui
  • Diamètre de lot max.5,12 po
  • Température nominale max.185 Degrees F
  • NormesConforme à la directive RoHS3, conforme à la directive REACH 223, conforme à l'article 6(h) de la TSCA
  • Conception (attaches de câbles) Standard
  • Largeur 0,3 po
  • Style de verrouillage Cliquet en plastique
  • Résistance à la traction 120 lb
  • Diamètre nominal maximal de faisceau 5 1/8 po
  • Épaisseur 0,08 po
  • Matériau Nylon 6/6
  • Température nominale min. -40 Degrees F