!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ATTACHES CÂBLES ROBUSTES, 120 LB, UV/INTMPR, NOIR, 8.7X0.3X0.06PO/2PO DIA MAX, NYLON 6/6, PQ 100

ATTACHES CÂBLES ROBUSTES, 120 LB, UV/INTMPR, NOIR, 8.7X0.3X0.06PO/2PO DIA MAX, NYLON 6/6, PQ 100

THOMAS & BETTS

ATTACHES CÂBLES ROBUSTES, 120 LB, UV/INTMPR, NOIR, 8.7X0.3X0.06PO/2PO DIA MAX, NYLON 6/6, PQ 100 close
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
ATTACHES CÂBLES ROBUSTES, 120 LB, UV/INTMPR, NOIR, 8.7X0.3X0.06PO/2PO DIA MAX, NYLON 6/6, PQ 100

ATTACHES CÂBLES ROBUSTES, 120 LB, UV/INTMPR, NOIR, 8.7X0.3X0.06PO/2PO DIA MAX, NYLON 6/6, PQ 100

THOMAS & BETTS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $50.48 / PAQUET de 100
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
  • N° article TBSL81200CPK
  • N° de modèle du manufacturier L-8-120-0-C
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121738
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.5 lb

Informations sur le produit

Avec une résistance à la traction de 120 lb et un revêtement résistant aux UV et aux intempéries, ces attaches de câbles robustes sont destinées à une utilisation en extérieur, dans une plage de températures de -40F à 185F. Ces attaches viennent en paquets de 100, ont un diamètre de faisceau maximal de 2 po, et mesurent 8.7 po de long, 0.3 po de large, et sont 0.06 po d'épaisseur. Elles sont faits de nylon 6 /6, avec un style de fermeture à cliquet en plastique, et elles sont

Spécifications techniques

  • ArticleAttache de câble
  • Longueur réelle7,87 po
  • Longueur nominale8 po
  • CouleurNoir
  • Propriétés de l'attache de câbleRésistant aux UV, résistant aux intempéries
  • Usage extérieurOui
  • Diamètre de lot max.1,97 po
  • Température nominale max.185 Degrees F
  • NormesUL E49405, RoHS3 Conforme, REACH 223 Conforme, TSCA Article 6(h) Conforme
  • Conception (attaches de câbles) Standard
  • Largeur 0,3 po
  • Style de verrouillage Cliquet en plastique
  • Résistance à la traction 120 lb
  • Diamètre nominal maximal de faisceau 1 15/16 po
  • Épaisseur 0,08 po
  • Matériau Nylon 6/6
  • Température nominale min. -40 Degrees F