Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces attaches de câbles robustes sont livrées en paquets de 50. Elles sont résistantes aux intempéries et aux UV peuvent être utilisées à des températures jusqu'à 220F. 24. Elles mesurent 24.2 po de long, avec un diamètre de faisceau maximal de 7 po. Elles ont une longueur de 0.3 po et une épaisseur de 0.075 po. Ces attaches de câble en nylon 6/6 de couleur naturelle ont une fermeture à cliquet en plastique, une résistance à la traction de 120 livres et conviennent à une utili
Spécifications techniques
ArticleAttache de câble
Longueur réelle24,9 po
Longueur nominale25 po
CouleurNaturel
Propriétés de l'attache de câbleRésistant aux UV, résistant aux intempéries
Usage extérieurNon
Diamètre de lot max.6,89 po
Température nominale max.185 Degrees F
NormesConforme à la directive RoHS3, conforme à la directive REACH 223, conforme à l'article 6(h) de la TSCA
Conception (attaches de câbles)Standard
Largeur0,3 po
Style de verrouillageCliquet en plastique
Résistance à la traction120 lb
Diamètre nominal maximal de faisceau6 8/9 po
Épaisseur0,08 po
MatériauNylon 6/6
Température nominale min.-40 Degrees F
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca