!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ATTACHES CÂBLES ROBUSTES, 120 LB, UV/INTMPR, NAT, 18X0.3X0.0075PO/4.875PO DIA MAX, NYLON 6/6, PQ 50

ATTACHES CÂBLES ROBUSTES, 120 LB, UV/INTMPR, NAT, 18X0.3X0.0075PO/4.875PO DIA MAX, NYLON 6/6, PQ 50

THOMAS & BETTS

ATTACHES CÂBLES ROBUSTES, 120 LB, UV/INTMPR, NAT, 18X0.3X0.0075PO/4.875PO DIA MAX, NYLON 6/6, PQ 50 close
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
ATTACHES CÂBLES ROBUSTES, 120 LB, UV/INTMPR, NAT, 18X0.3X0.0075PO/4.875PO DIA MAX, NYLON 6/6, PQ 50

ATTACHES CÂBLES ROBUSTES, 120 LB, UV/INTMPR, NAT, 18X0.3X0.0075PO/4.875PO DIA MAX, NYLON 6/6, PQ 50

THOMAS & BETTS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $94.50 / PAQUET de 50
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
  • N° article TBSL181209LPK
  • N° de modèle du manufacturier L-18-120-9-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121716
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.655 lb

Informations sur le produit

Ces attaches de câble de 18 pouces de long, très résistantes, ont une résistance à la traction de 120 livres. Elles ont une largeur de 0.3 pouce et une épaisseur de 0.0075 pouce, avec un diamètre maximal de 4.875. Ces attaches résistantes aux intempéries et aux UV sont destinées à des températures allant jusqu'à 220F. Elles sont de couleur naturelle et en nylon 6/6, avec une fermeture à cliquet en plastique. Chaque paquet contient 50 attaches.

Spécifications techniques

  • ArticleAttache de câble
  • Longueur réelle18 po
  • Longueur nominale18 po
  • CouleurNaturel
  • Propriétés de l'attache de câbleRésistant aux UV, résistant aux intempéries
  • Usage extérieurNon
  • Diamètre de lot max.5,12 po
  • Température nominale max.185 Degrees F
  • NormesConforme à la directive RoHS3, conforme à la directive REACH 223, conforme à l'article 6(h) de la TSCA
  • Conception (attaches de câbles) Standard
  • Largeur 0,3 po
  • Style de verrouillage Cliquet en plastique
  • Résistance à la traction 120 lb
  • Diamètre nominal maximal de faisceau 5 1/8 po
  • Épaisseur 0,08 po
  • Matériau Nylon 6/6
  • Température nominale min. -40 Degrees F