!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ATTACHES CÂBLES ROBUSTES, UV/INTMPR, 120LB, NAT, 14.2X0.30X0.075PO/4PO DIA MAX, NYLON 6/6, PQ100

ATTACHES CÂBLES ROBUSTES, UV/INTMPR, 120LB, NAT, 14.2X0.30X0.075PO/4PO DIA MAX, NYLON 6/6, PQ100

THOMAS & BETTS

ATTACHES CÂBLES ROBUSTES, UV/INTMPR, 120LB, NAT, 14.2X0.30X0.075PO/4PO DIA MAX, NYLON 6/6, PQ100 close
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
ATTACHES CÂBLES ROBUSTES, UV/INTMPR, 120LB, NAT, 14.2X0.30X0.075PO/4PO DIA MAX, NYLON 6/6, PQ100

ATTACHES CÂBLES ROBUSTES, UV/INTMPR, 120LB, NAT, 14.2X0.30X0.075PO/4PO DIA MAX, NYLON 6/6, PQ100

THOMAS & BETTS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $56.77 / PAQUET de 100
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
  • N° article TBSL141209CPK
  • N° de modèle du manufacturier L-14-120-9-C
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121709
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.3 lb

Informations sur le produit

Ces attaches de câbles à usage intensif ont un diamètre maximal de faisceau de 4 pouces et mesurent 14.2 x 0.30 x 0.075 pouces. Elles sont en nylon 6/6 et de couleur naturelle. Ces attaches de câble sont résistantes aux intempéries et peuvent être utilisées à des températures allant jusqu'à 220F. Elles sont résistantes aux UV, avec 120 livres de résistance à la traction et des fermetures à cliquet en plastique. Chaque paquet contient 100 attaches.

Spécifications techniques

  • ArticleAttache de câble
  • Longueur réelle15 po
  • Longueur nominale15 po
  • CouleurNaturel
  • Propriétés de l'attache de câbleRésistant aux UV
  • Usage extérieurNon
  • Type de l'UL2, 21S
  • Diamètre de lot max.4 po
  • Température nominale max.185 Degrees F
  • NormesUL E49405, RoHS3 Conforme, REACH 223 Conforme, TSCA Article 6(h) Conforme
  • Conception (attaches de câbles) Standard
  • Largeur 0,3 po
  • Style de verrouillage Cliquet en plastique
  • Résistance à la traction 120 lb
  • Diamètre nominal maximal de faisceau 4 po
  • Homologation pour plénum Oui
  • Épaisseur 0,07 po
  • Matériau Nylon 6/6
  • Température nominale min. -40 Degrees F