!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ATTACHES CÂBLES ATTACHEMENT A/ ARDILLON, 200LB, 19X0.18X0.05PO/1.75PO DIA MAX, INOX/NYLON 6/6, PQ25

ATTACHES CÂBLES ATTACHEMENT A/ ARDILLON, 200LB, 19X0.18X0.05PO/1.75PO DIA MAX, INOX/NYLON 6/6, PQ25

TYRAP

ATTACHES CÂBLES ATTACHEMENT A/ ARDILLON, 200LB, 19X0.18X0.05PO/1.75PO DIA MAX, INOX/NYLON 6/6, PQ25 close
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
ATTACHES CÂBLES ATTACHEMENT A/ ARDILLON, 200LB, 19X0.18X0.05PO/1.75PO DIA MAX, INOX/NYLON 6/6, PQ25

ATTACHES CÂBLES ATTACHEMENT A/ ARDILLON, 200LB, 19X0.18X0.05PO/1.75PO DIA MAX, INOX/NYLON 6/6, PQ25

TYRAP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $188.37 / PAQUET de 25
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
  • N° article TBSTY5409PK
  • N° de modèle du manufacturier TY5409
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Informations sur le produit

Il s'agit d'attaches de câbles d'attachement robustes en nylon 6/6 avec une fermeture à ardillon en acier inoxydable. Elles ont une résistance à la traction de 200 livres et mesurent 19 pouces de long, 0.18 pouce de large et 0.04 pouce d'épaisseur. Ces attaches sont livrées en paquets de 25. Elles ont un diamètre de faisceau maximal de 1.75 pouce et sont destinées à être utilisées à des températures comprises entre -40F et 185F.

Spécifications techniques

  • ArticleAttache de câble
  • Longueur réelle19,01 po
  • Longueur nominale19 1/2 po
  • CouleurNoir
  • Propriétés de l'attache de câbleRésistant aux intempéries
  • Diamètre nominal maximal de faisceau4 3/4 po
  • Usage extérieurOui
  • Épaisseur0,78 po
  • MatériauNylon 6/6
  • NormesConforme à la directive RoHS3, conforme à la section 6(h) de la TSCA
  • Conception (attaches de câbles) Détachable
  • Largeur 0,5 po
  • Style de verrouillage Verrou double
  • Résistance à la traction 120 lb
  • Méthode de montage Arrimage
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Type de l'UL 21S
  • Diamètre de lot max. 4,76 po
  • Température nominale max. 185 Degrees F