!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ATTACHES CÂBLES ROBUSTES, 120 LB, UV/INTMPR, NOIR, 24.2X0.3X0.0075PO/7PO DIA MAX, NYLON 6/6, PQ 50

ATTACHES CÂBLES ROBUSTES, 120 LB, UV/INTMPR, NOIR, 24.2X0.3X0.0075PO/7PO DIA MAX, NYLON 6/6, PQ 50

THOMAS & BETTS

ATTACHES CÂBLES ROBUSTES, 120 LB, UV/INTMPR, NOIR, 24.2X0.3X0.0075PO/7PO DIA MAX, NYLON 6/6, PQ 50 close
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
ATTACHES CÂBLES ROBUSTES, 120 LB, UV/INTMPR, NOIR, 24.2X0.3X0.0075PO/7PO DIA MAX, NYLON 6/6, PQ 50

ATTACHES CÂBLES ROBUSTES, 120 LB, UV/INTMPR, NOIR, 24.2X0.3X0.0075PO/7PO DIA MAX, NYLON 6/6, PQ 50

THOMAS & BETTS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $140.53 / PAQUET de 50
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
  • N° article TBSL241200LPK
  • N° de modèle du manufacturier L-24-120-0-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121717
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.93 lb

Informations sur le produit

Ces attaches de câbles en nylon 6/6, sont disponibles en paquets de 50. Elles ont des fermetures à cliquet en plastique, une résistance à la traction de 120 livres et sont résistantes aux UV et aux intempéries, jusqu'à 220F. Mesurant de 24.2 x 0.3 x 0.0075 pouce, ces attaches ont un diamètre de faisceau maximal de 7 pouces. Ces dernières sont de couleur noire.

Spécifications techniques

  • ArticleAttache de câble
  • Longueur réelle24,9 po
  • Longueur nominale25 po
  • CouleurNoir
  • Propriétés de l'attache de câbleRésistant aux UV, résistant aux intempéries
  • Usage extérieurOui
  • Diamètre de lot max.6,89 po
  • Température nominale max.185 Degrees F
  • NormesConforme à la directive RoHS3, conforme à la directive REACH 223, conforme à l'article 6(h) de la TSCA
  • Conception (attaches de câbles) Standard
  • Largeur 0,3 po
  • Style de verrouillage Cliquet en plastique
  • Résistance à la traction 120 lb
  • Diamètre nominal maximal de faisceau 6 8/9 po
  • Épaisseur 0,08 po
  • Matériau Nylon 6/6
  • Température nominale min. -40 Degrees F