Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
These are heavy-duty cable ties with plastic pawl locks and 120 pounds of tensile strength. They are UV and weather-resistant in temperatures up to 220 Degrees F. They measure 14.6 inches long, 0.3 inches wide, and 0.075 inches thick. They have a maximum bundle diameter of four inches. These cable ties are black in colour and are made from nylon 6/6. They come in packages of 100.
Spécifications techniques
ItemCable Tie
Actual Length15 in
Nominal Length15 in
ColourBlack
Cable Tie PropertiesUV Light Resistant, Weather Resistant
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $24.56
/ PAQUET
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: