!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ATTACHES DE CÂBLES TRÈS ROBUSTES,175 LB,UV,NAT,36 X 0.34 X 0.085 PO/10.75 PO DIA MAX,NYLON,PQ 50

ATTACHES DE CÂBLES TRÈS ROBUSTES,175 LB,UV,NAT,36 X 0.34 X 0.085 PO/10.75 PO DIA MAX,NYLON,PQ 50

THOMAS & BETTS

ATTACHES DE CÂBLES TRÈS ROBUSTES,175 LB,UV,NAT,36 X 0.34 X 0.085 PO/10.75 PO DIA MAX,NYLON,PQ 50 close
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
ATTACHES DE CÂBLES TRÈS ROBUSTES,175 LB,UV,NAT,36 X 0.34 X 0.085 PO/10.75 PO DIA MAX,NYLON,PQ 50

ATTACHES DE CÂBLES TRÈS ROBUSTES,175 LB,UV,NAT,36 X 0.34 X 0.085 PO/10.75 PO DIA MAX,NYLON,PQ 50

THOMAS & BETTS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $99.46 / PAQUET de 50
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
  • N° article TBSL361759LPK
  • N° de modèle du manufacturier L-36-175-9-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121721
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.5 lb

Informations sur le produit

Ce sont des colliers de serrage résistants aux intempéries, aux UV et très robustes pour une utilisation en extérieur. Ils peuvent être utilisés à des températures allant jusqu'à 220 °F et ont une résistance à la traction de 175 lb. Ces serre-câbles ont un style de verrouillage à cliquet en plastique. Ils sont de couleur naturelle et fabriqués à partir de nylon. Ils mesurent 36 po de long, 0,34 po de large et 0,085 po d'épaisseur, avec un diamètre de faisceau maximum de 10,75 p

Spécifications techniques

  • ArticleAttache de câble
  • Longueur réelle36,38 po
  • Longueur nominale36 1/2 po
  • CouleurNaturel
  • Propriétés de l'attache de câbleRésistant aux UV, résistant aux intempéries
  • Usage extérieurNon
  • Type de l'UL2, 21S
  • Diamètre de lot max.10,75 po
  • Température nominale max.185 Degrees F
  • Conception (attaches de câbles) Standard
  • Largeur 0,345 po
  • Style de verrouillage Cliquet en plastique
  • Résistance à la traction 175 lb
  • Diamètre nominal maximal de faisceau 10 3/4 po
  • Homologation pour plénum Oui
  • Épaisseur 0,085 po
  • Matériau Nylon 6/6
  • Normes UL E49405, RoHS3 Conforme, REACH 223 Conforme, TSCA Article 6(h) Conforme