!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ATTACHES CÂBLES ROBUSTES, 175 LB, UV, NOIR, 36X0.34X0.085PO/10.75PO DIA MAX, NYLON 6/6, PQ 50

ATTACHES CÂBLES ROBUSTES, 175 LB, UV, NOIR, 36X0.34X0.085PO/10.75PO DIA MAX, NYLON 6/6, PQ 50

THOMAS & BETTS

ATTACHES CÂBLES ROBUSTES, 175 LB, UV, NOIR, 36X0.34X0.085PO/10.75PO DIA MAX, NYLON 6/6, PQ 50 close
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
ATTACHES CÂBLES ROBUSTES, 175 LB, UV, NOIR, 36X0.34X0.085PO/10.75PO DIA MAX, NYLON 6/6, PQ 50

ATTACHES CÂBLES ROBUSTES, 175 LB, UV, NOIR, 36X0.34X0.085PO/10.75PO DIA MAX, NYLON 6/6, PQ 50

THOMAS & BETTS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $190.21 / PAQUET de 50
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
  • N° article TBSL361750LPK
  • N° de modèle du manufacturier L-36-175-0-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121720
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.1 lb

Informations sur le produit

Ces attaches de câble extra-résistantes ont une résistance à la traction de 175 livres et sont résistantes aux UV et aux intempéries, pour une utilisation à des températures allant jusqu'à 220F. Elles sont noires et fabriquées en nylon 6/6, avec un style de fermeture à cliquet en plastique. Ces attaches de câble ont une longueur de 36 pouces, une largeur de 0.34 pouce et une épaisseur de 0.085 pouce, avec un diamètre maximal de faisceau de 10.75 pouces. Chaque paquet contient 50 at

Spécifications techniques

  • ArticleAttache de câble
  • Longueur réelle36,38 po
  • Longueur nominale36 1/2 po
  • CouleurNoir
  • Propriétés de l'attache de câbleRésistant aux UV, résistant aux intempéries
  • Usage extérieurOui
  • Type de l'UL2, 21S
  • Diamètre de lot max.10,75 po
  • Température nominale max.220 Degrees F
  • Conception (attaches de câbles) Standard
  • Largeur 0,345 po
  • Style de verrouillage Cliquet en plastique
  • Résistance à la traction 175 lb
  • Diamètre nominal maximal de faisceau 10 3/4 po
  • Homologation pour plénum Oui
  • Épaisseur 0,085 po
  • Matériau Nylon 6/6
  • Normes UL E49405, RoHS3 Conforme, REACH 223 Conforme, TSCA Article 6(h) Conforme