!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ATTACHE CABLE,NOIR,11.6 PO,PQ100

ATTACHE CABLE,NOIR,11.6 PO,PQ100

TYRAP

ATTACHE CABLE,NOIR,11.6 PO,PQ100 close
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
ATTACHE CABLE,NOIR,11.6 PO,PQ100

ATTACHE CABLE,NOIR,11.6 PO,PQ100

TYRAP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $65.72 / PAQUET de 100
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
  • N° article TBSTY5253MXPK
  • N° de modèle du manufacturier TY5253MX
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.45 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAttache de câble
  • Longueur réelle11,4 po
  • Longueur nominale11 po
  • CouleurNoir
  • Propriétés de l'attache de câbleSans halogène, plénum, résistant aux UV, résistant aux intempéries
  • IninflammabilitéNon
  • Usage extérieurOui
  • Type de l'UL21S
  • Diamètre de lot max.3,00 po
  • Température nominale max.220 degrés Fahrenheit
  • Normes1565, OPC 23190
  • Conception (attaches de câbles) Standard
  • Largeur 0,18 po
  • Style de verrouillage Ardillon en acier inoxydable
  • Résistance à la traction 50 lb
  • Diamètre nominal maximal de faisceau 3 po
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Homologation pour plénum Oui
  • Épaisseur 0,04 po
  • Matériau Nylon 6/6
  • Température nominale min. -76 degrés Fahrenheit