!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ATTACHES CÂBLES, CQT PLAST, UV/INTMPR, 18 LB, NOIR, 6.4X0.1X0.05/1.5PO DIA MAX, NYLON 6/6, PQ 1000

ATTACHES CÂBLES, CQT PLAST, UV/INTMPR, 18 LB, NOIR, 6.4X0.1X0.05/1.5PO DIA MAX, NYLON 6/6, PQ 1000

THOMAS & BETTS

ATTACHES CÂBLES, CQT PLAST, UV/INTMPR, 18 LB, NOIR, 6.4X0.1X0.05/1.5PO DIA MAX, NYLON 6/6, PQ 1000 close
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
ATTACHES CÂBLES, CQT PLAST, UV/INTMPR, 18 LB, NOIR, 6.4X0.1X0.05/1.5PO DIA MAX, NYLON 6/6, PQ 1000

ATTACHES CÂBLES, CQT PLAST, UV/INTMPR, 18 LB, NOIR, 6.4X0.1X0.05/1.5PO DIA MAX, NYLON 6/6, PQ 1000

THOMAS & BETTS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $94.53 / PAQUET de 1000
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
  • N° article TBSL6180MPK
  • N° de modèle du manufacturier L-6-18-0-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121730
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.25 lb

Informations sur le produit

Ces attaches de câble noires, en nylon 6/6, ont un style de fermeture à cliquet en plastique, offrent une résistance à la traction de 18 livres, et sont résistantes aux UV et aux intempéries, pour des températures comprises entre -40F et 185F. Elles ont une longueur de 6.4 pouces et un diamètre maximal de 1.5 pouce. Elles ont une largeur de 0.1 pouce et une épaisseur de 0.0 pouce. Ces attaches de câbles standards sont conditionnées par paquets de 1000.

Spécifications techniques

  • ArticleAttache de câble
  • Longueur réelle6,12 po
  • Longueur nominale6 1/2 po
  • CouleurNoir
  • Propriétés de l'attache de câbleRésistant aux UV, résistant aux intempéries
  • Usage extérieurOui
  • Type de l'UL2, 21S
  • Diamètre de lot max.1,5 po
  • Température nominale max.221 Degrees F
  • NormesUL E49405, RoHS3 Conforme, REACH 223 Conforme, TSCA Article 6(h) Conforme
  • Conception (attaches de câbles) Standard
  • Largeur 0,095 po
  • Style de verrouillage Cliquet en plastique
  • Résistance à la traction 18 lb
  • Diamètre nominal maximal de faisceau 1 1/2 po
  • Homologation pour plénum Oui
  • Épaisseur 0,05 po
  • Matériau Nylon 6/6
  • Température nominale min. -40 Degrees F