!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MINI ATTACHES CÂBLES, UV, NOIR, 4X0.09X0.04PO/0.62PO DIA MAX, NYLON 6/6, PQ 1000

MINI ATTACHES CÂBLES, UV, NOIR, 4X0.09X0.04PO/0.62PO DIA MAX, NYLON 6/6, PQ 1000

THOMAS & BETTS

MINI ATTACHES CÂBLES, UV, NOIR, 4X0.09X0.04PO/0.62PO DIA MAX, NYLON 6/6, PQ 1000 close
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
MINI ATTACHES CÂBLES, UV, NOIR, 4X0.09X0.04PO/0.62PO DIA MAX, NYLON 6/6, PQ 1000

MINI ATTACHES CÂBLES, UV, NOIR, 4X0.09X0.04PO/0.62PO DIA MAX, NYLON 6/6, PQ 1000

THOMAS & BETTS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $78.21 / PAQUET de 1000
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
  • N° article TBSL4180MPK
  • N° de modèle du manufacturier L-4-18-0-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121723
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Informations sur le produit

Ce sont des attaches de câbles miniatures en nylon 6/6 pour l'extérieur. Elles sont résistantes aux intempéries et aux UV et peuvent être utilisées à des températures allant jusqu'à 220F. Ils ont des fermetures à cliquet en plastique, une résistance à la traction de 18 livres et sont de couleur noire. Mesurant quatre pouces de long, 0.04 pouce d'épaisseur et 0.09 pouce de large, ces attaches de câbles ont un diamètre de faisceau maximal de 0.62 pouce. Elles sont livrées par paque

Spécifications techniques

  • ArticleAttache de câble
  • Longueur réelle4,1 po
  • Longueur nominale4 1/2 po
  • CouleurNoir
  • Propriétés de l'attache de câbleRésistant aux UV, résistant aux intempéries
  • Usage extérieurOui
  • Type de l'UL2, 21
  • Diamètre de lot max.0,75 po
  • Température nominale max.185 Degrees F
  • NormesUL E49405, RoHS3 Conforme, REACH 223 Conforme, TSCA Article 6(h) Conforme
  • Conception (attaches de câbles) Standard
  • Largeur 0,01 po
  • Style de verrouillage Cliquet en plastique
  • Résistance à la traction 18 lb
  • Diamètre nominal maximal de faisceau 3/4 po
  • Homologation pour plénum Oui
  • Épaisseur 0,04 po
  • Matériau Nylon 6/6
  • Température nominale min. -40 Degrees F