!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ATTACHE CÂBLE A/ SUPPORT, 50 LB, -40C 85C, UL/ROHS, NATUREL, 8X0.177X0.052PO, NYLON 6/6, SAC 100

ATTACHE CÂBLE A/ SUPPORT, 50 LB, -40C 85C, UL/ROHS, NATUREL, 8X0.177X0.052PO, NYLON 6/6, SAC 100

PICO

ATTACHE CÂBLE A/ SUPPORT, 50 LB, -40C 85C, UL/ROHS, NATUREL, 8X0.177X0.052PO, NYLON 6/6, SAC 100 close
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
ATTACHE CÂBLE A/ SUPPORT, 50 LB, -40C 85C, UL/ROHS, NATUREL, 8X0.177X0.052PO, NYLON 6/6, SAC 100

ATTACHE CÂBLE A/ SUPPORT, 50 LB, -40C 85C, UL/ROHS, NATUREL, 8X0.177X0.052PO, NYLON 6/6, SAC 100

PICO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.92 / BOÎTE
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
  • N° article PIC7072C
  • N° de modèle du manufacturier 7072-C
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.346 lb

Informations sur le produit

Ces attaches de câbles de 8 pouces de long mesurent 0.177 pouce de large et 0.052 pouce d'épaisseur. Elles sont montables, répondent aux normes UL et RoHS et sont destinées à être utilisées à des températures comprises entre -40C et 85C. De couleur naturelle et fabriquées en nylon 6/6, ces attaches de câbles ont une résistance à la traction de 50 livres et sont livrées en sacs de 100.

Spécifications techniques

  • ArticleAttaches de câble
  • Longueur réelle8 po
  • Longueur nominale8 po
  • CouleurNaturel
  • Diamètre nominal maximal de faisceau1 13/16 po
  • MatériauNylon 6/6
  • Conception (attaches de câbles) Montable
  • Largeur 0,177 po
  • Style de verrouillage Languette de montage
  • Résistance à la traction 50 lb
  • Épaisseur 0,052 po
  • Normes UL, RoHS