!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SERRE-CÂBLES, RÉSISTANT RAYONS UV/INTEMPÉRIES, 8 1/2 PO LO, NOIR, PQ DE 100

SERRE-CÂBLES, RÉSISTANT RAYONS UV/INTEMPÉRIES, 8 1/2 PO LO, NOIR, PQ DE 100

PANDUIT

SERRE-CÂBLES, RÉSISTANT RAYONS UV/INTEMPÉRIES, 8 1/2 PO LO, NOIR, PQ DE 100 close
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
SERRE-CÂBLES, RÉSISTANT RAYONS UV/INTEMPÉRIES, 8 1/2 PO LO, NOIR, PQ DE 100

SERRE-CÂBLES, RÉSISTANT RAYONS UV/INTEMPÉRIES, 8 1/2 PO LO, NOIR, PQ DE 100

PANDUIT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $284.00 / PAQUET de 100
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
  • N° article WWG2CNH8
  • N° de modèle du manufacturier ERT2M-C20
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.41 lb

Informations sur le produit

Ce serre-câbles est en thermoplastique de polyuréthane noir. Il est résistant aux rayons UV et aux intempéries. De plus, il répond aux normes NEBS GR-63-CoRE, RoHS. Il a une longueur de 8,5 po et une largeur de 1/2 po. Il peut être utilisé à l'extérieur. Il est également ignifuge, a une résistance à la traction de 18 lb et un verrouillage à tirette: température maximale de 219 °F et minimale de -71 °F.

Spécifications techniques

  • ArticleAttache de câble
  • Longueur réelle8,5 po
  • Longueur nominale8 1/2 po
  • CouleurNoir
  • Propriétés de l'attache de câbleRésistant aux UV, résistant aux intempéries
  • IninflammabilitéOui
  • Usage extérieurOui
  • Épaisseur0,09 po
  • MatériauPolyuréthane thermoplastique
  • Température nominale min.-71 Degrees F
  • Conception (attaches de câbles) Détachable
  • Largeur 0,5 po
  • Style de verrouillage Languette de dégagement à tirer
  • Résistance à la traction 18 lb
  • Diamètre nominal maximal de faisceau 2 5/16 po
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Homologation pour plénum Non
  • Diamètre de lot max. 2,35 po
  • Température nominale max. 219 Degrees F
  • Normes NEBS GR-63-CORE, RoHS
  • Pays d’origine Costa Rica (sous réserve de modification)